500mmアーム 上下1組

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82198937 品番VSP-30A2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。
奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。
標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。

用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。 セット内容500mm×2.0Φ×2本 質量(kg)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする