POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)スタンドクリップ 5Φ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205465
品番
16005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
「付けたかった」を可能にするクリップです。
材質
ポリカーボネート樹脂/ポリアセタール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×41
寸法(Φmm)
センター穴:5
開口寸法(mm)
13