(POP1)イージークランプ Sサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード82205526 品番17859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用するメーカーオリジナルパーツです。
コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。

用途
下部の固定部:開口16mmまで対応
上部の差し込み部:1〜7mmの印刷物などを挟めます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂・レバー:ポリアセタール樹脂・滑り止め:エラストマー/SBポリマー・ボードクリップ:PMMA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88x26x49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする