POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82205560
品番
13468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)
クリップ:22
開口寸法(mm)
10
ステンレス線(Φ)(mm)
1.2
マグネット部寸法(mm)
32