曜日別特売
17860 (POP1)イージークランプ Lサイズ POP1 82205736

(POP1)イージークランプ Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード82205736品番17860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。
開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。
コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。

用途
下部の固定部:開口40mmまで対応
上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする