POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)パッケージハンガー 9906H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205797
品番
13068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。
仕様
6段式
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ヘッダー部:77×35
本体寸法(mm)
348