POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クルット E CU1CB1-3M6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205840
品番
12861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×130
開口寸法(mm)
クリップ:11