POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)吸盤&クリップ QC1-3M1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205858
品番
12869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
W22×H95×直径Φ40
開口寸法(mm)
クリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応