POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の インフォメーションスタンド
POP1の パネルスタンド
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82205894
品番
12973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質
クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
対応
クリップ:7mm厚の印刷物まで対応
開口寸法(mm)
最大クランプ部(締め具):70