POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クルット D CB1T-3M6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205928
品番
12860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリカーボネイト
間口(mm)
カード差し:0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×100
開口寸法(mm)
クリップ:11