POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82206050
品番
12878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×80×50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで