精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
三角袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
82206147
品番
4323001100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
花用の汎用性の高い三角袋です。専用機械にセットしやすいブロックシール・ミシン目タイプ。
プラマークあり。
用途
切り花の展示・販売用
材質
OPP
質量(g)
4.47
タイプ
FB-502550 プラ入
厚さ
#30
穴数
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
250/50×500+50
入数
1袋(100枚)