精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 防曇袋(ボードン袋)
花三角袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
82206190
品番
4323000900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花用の汎用性の高い三角袋です。花がきれいに見える上部波切り加工。
プラマークあり。
用途
切り花の展示・販売用
材質
OPP
質量(g)
5.46
タイプ
F-553050 プラ入
厚さ
#30
穴数
0
寸法(幅W×長さL)(mm)
300/50×550
入数
1袋(100枚)