ZES-2000-65 青色レーザー光源装置 ナリカ 82206917

ZES-2000-65 青色レーザー光源装置 ナリカ 82206917
ZES-2000-65 青色レーザー光源装置 ナリカ 82206917

青色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個形状投影:十字状電源電圧(V)DC12注文コード82206917品番ZES-2000-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。形状投影:十字状質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000レーザークラス3Rサイズ(mm)投影:180 x 180(mm/1m時)外径(mm)ケーブル含まず:Φ16 × 76回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする