曜日別特売
TMC30S-KY215【ワケあり】 攪拌ユニット ユニコントロールズ 82207310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

攪拌ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台容量(L)30回転数(min-1[r.p.m])100~900注文コード82207310品番TMC30S-KY215【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥404,900販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)アウトレット
¥399,000169,800

軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用商品状態※理由あり(未使用・開封済み)容量(L)30トラスコ品番453-5570質量(kg)11.9回転数(min-1[r.p.m])100~900トルク(N・m)1.37特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100最大出力(W)125.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする