※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
交換用バッテリパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82207364
品番
YEPA-603SPA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥263,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥259,000
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
用途
UPS6020SP用バッテリパック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
UPS6020SP
タイプ
UPS6020SP用バッテリパック
本体質量(kg)
(本体)39