SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
スキャントロリボン T222A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300m×3巻)
仕様
裏巻
注文コード
82207459
品番
WB1019404【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サトーの代表的な耐性リボンです。
ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。
耐溶剤に優れていますが、鋭利な物への耐擦過、及び耐熱性は他の耐性リボンより劣ります。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
仕様
裏巻
対象機種
スキャントロニクスシリーズ
幅(mm)
76
色
黒
1巻長さ(m)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。