しめひも 6582

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード82207660 品番6582【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,420 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥14,90011,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途交換用しめひもに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番755-0472 適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3 材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン 質量(g)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095482
2025-02-05
用途:
攪拌作業

2019年から使用しています、3年ぐらいで紐がのびました。
2025年に頭部の安定板が割れました。
長い間1個売りになるのを待っていますが叶いません。
1個で売ってください

対象商品:
11095482
2021-07-24
用途:
粉体調合作業

防毒マスク面体 6500QL を使用していて紐がのびてきました。
しめひもが売っていることを発見したのですが単品で買えず困っています。
1個で売ってください

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする