テラモト
テラモトの ラティス/デッキ/オーニング
テラモトの ガーデンファニチャー
テラモトの テーブル/チェア
ガーデン マイアミアームチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82208098
品番
MZ5953521【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
15,980
バスケットに入れる
スタッキングタイプのガーデンチェアです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ガーデン用品
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.7
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×560×830
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。