抗菌タイトランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(225g) 注文コード82215299 品番YZW3AG
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルで使いやすい2段式のお弁当箱。
中蓋に収納できる15cmのお箸付き。
仕切り板付き。
フタ、シールブタを外して電子レンジOK!

材質フタ・箸:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、シールブタ:EVA樹脂、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約横176×奥行83×高さ80 容量(mL)(全体)600(上段300ml/下段300ml) 種類プーCafe 加工(方法)練込、(部位)全体 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※食洗機・乾燥機にはご使用いただけません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする