抗菌ふわっとタイトランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード82215405 品番QAF2BAAG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。
のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪
おかずが片寄りにくい高い仕切り&入れ分けに便利な中子付きで、用途に合わせて使い分け出来ます。
食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!
名前シール付き。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度-20〜100度)、本体・中子・仕切:ポリプロピレン(耐熱温度-20〜140度)、止具:ABS樹脂(耐熱温度-20〜100度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度-20〜140度) 寸法(mm)約横148×奥行123×高さ56 容量(mL)360(130mlの中子1個付き) 種類ウフフィMKフレンズ 加工(方法)練込、(部位)全体 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする