スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
抗菌ミニシールボックス2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
82215640
品番
MO2WAG
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
かわいいシール容器2個セット。
お弁当の際にフルーツなどのデザートを入れたり、小物の整理などにも便利です。
フタを外して電子レンジOK!
色
プーBOLD&TRUE
容量(mL)
約160(同サイズ2個入り)
質量(g)
約28(1個あたり)
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:EVA樹脂(60)、本体:ポリプロピレン(140)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約73×73×47
電子レンジ
○
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。