スケーター
小皿3Pセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(3枚)
注文コード
82215737
品番
P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で軽く、どこでも使えるプラスチックの小皿。
様々なシーンで大活躍★
ピクニック、運動会、パーティーなどにどうぞ♪
柄違いの3枚セットです。
電子レンジ・食洗機OK!
材質
ポリプロピレン
色
カナヘイ/プーさん
直径(Φmm)
約150
高さ(mm)
約19
質量(g)
36(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
注意
※直火・オーブン及びグリル、オート加熱・おまかせ加熱は、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。