スケーター
小皿3Pセット
丈夫で軽く、どこでも使えるプラスチックの小皿。
様々なシーンで大活躍★
ピクニック、運動会、パーティーなどにどうぞ♪
柄違いの3枚セットです。
電子レンジ・食洗機OK!
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
約150
高さ(mm)
約19
質量(g)
36(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個(3枚)
注意
※直火・オーブン及びグリル、オート加熱・おまかせ加熱は、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215728
P4
カナヘイMKフレンズ
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215737
P4
カナヘイ/プーさん
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください