三和電気計器
三和電気計器の 電源(制御機器)
三和電気計器の 遮断
三和電気計器の ヒューズ
ケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82215789
品番
C-09S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
絶縁抵抗計用のケース
適合機種
PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S
材質
合成皮革(PVC)
質量(g)
226
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×180×55