三和電気計器
三和電気計器の 電源(制御機器)
三和電気計器の 遮断
三和電気計器の ヒューズ
ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82215798
品番
C201
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
クランプセンサ用収納ケース
適合機種
ACS101
材質
合成皮革(PVC)
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×95×38