三和電気計器
三和電気計器の その他測定用品
三和電気計器の 回転計/カウンター
三和電気計器の 回転計/カウンターその他関連用品
周速
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82215877
品番
SE-A31
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
SE300用周速リング(要アタッチメント)
適合機種
SE300(要アタッチメント)
質量(g)
約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
31.6×31.6×23
先端形状
円
材質(接触子)
ゴム
注意
※SE300用