製品画像

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82216069 品番 ATH-CKS30TW+ BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【圧倒的な低域表現】
”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。
【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】
フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。
【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】
迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。
【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】
JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。
【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】
音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。
【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。
【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】
Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。
【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】
イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。
【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】
薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。
【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】
タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。
【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】
【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】
【音と映像のずれを抑える低遅延モード】

付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW)出力:110 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
注意
※IP5X相当とは、動作を阻害する粉じんの侵入に対して保護されていることを意味します。IPX5相当とは、噴流に対して保護されていることを意味します。お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。イヤホン本体は IP55相当の防水/防じん処理を行っていますが、音が出る部分は防水/防じん仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする