4/8より値下げ!現場を応援

内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82216236 品番 TS512GMTE310S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980

トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。
トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。
M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。
MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。
データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。
SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。
トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。

サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 容量512GB 質量(g)4(0.14 oz) 規格M.2 2230 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)〜70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 データ転送速度シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大 3300/1700 MB/s、4Kランダムリード/ライト(IOmeter):最大 119000/395000 IOPS、DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]:0.33 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)300 TBW
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です
※PCIe x2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。
※トランセンドのSSD Scopeソフトウェアにて寿命インジケータが0%となっている場合は保証の対象外となります。
※ PCIe M.2 SSDを使用するにはシステムがMキーのM.2コネクタを備えている必要があります。Bキーのコネクタには対応していないので、不適切な取付けを行うと、システムやSSDが故障する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする