※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト 60形 拡散
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82216367
品番
LSEB6012KLE1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取付可能対象
壁面・天井面・据置取付専用
幅(mm)
Φ76
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
125
タイプ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
回転方向
360度
色温度(K)
3500
LED色
温白色タイプ
操作
調光操作不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.1
光束(Lm)
器具:435
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
147
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
照射面近接限度(cm)
10
器具相当
60形電球1灯器具相当
電源ユニット
LED内蔵電源ユニット内蔵
可動範囲(°)
上下90