※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82216498
品番
XSLG103LSCE1
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
LEDフラットランプ交換型
用途
【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
110
タイプ
壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
2700
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.08
光束(Lm)
器具:140
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
75
デザイン
分類:Natural
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁
器具相当
60形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1