※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82216586 品番XSLG109VSCE1
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

LEDフラットランプ交換型

用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:185 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする