※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト100形 光色切替
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82216620
品番
XSLD1006KCQ1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
光色切替タイプ
用途
【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.2
スイッチ
壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)
3500
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色
温白色・昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.15
光束(Lm)
器具:710、700
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
100形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1
調色の可否
可
注意
施工時、埋込高さは70mm必要となります。配光については斜天井対応となっていません。光色によって、全光束などの性能値が変化します。