※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82216690 品番XSLD104LKCE1
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

LEDフラットランプ交換型

用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 制御方式位相(2線式) 色温度(K)2700 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)◆Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCE1
注意
配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする