※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト60形 光色切替

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82216726 品番XSLD1003KCQ1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光色切替タイプ

用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20002SCQ1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K)2700 LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:450、440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20002SCQ1 調色の可否
注意
光色によって、全光束などの性能値が変化します。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする