※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト60形 光色切替
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82216735
品番
XSLD1005KCQ1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
光色切替タイプ
用途
【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20004SCQ1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.1
スイッチ
壁スイッチ切替(2光色切替)
色温度(K)
3500
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色
温白色・昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.09
光束(Lm)
器具:450、440
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
60形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20004SCQ1
調色の可否
可
注意
光色によって、全光束などの性能値が変化します。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。