※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82216760
品番
XSLD102NKCB1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途
【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCB1の組合せ
取付可能対象
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
制御方式
位相 (2線式)
色温度(K)
5000
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.13
光束(Lm)
器具:700
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
調光方式
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
演色指数(Ra)
83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
100形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCB1
注意
配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。