アークランズ
アークランズの 水道・空調配管用工具
アークランズの 配管カッター
アークランズの チューブカッター
スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217128
品番
322020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
パイプカッターSP-2用替刃
材質
本体:HSS、SKH9(SKH51)
色
シルバー
本体
本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077
素材
HSS
入数
2枚