WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの プライヤ
WIZ'Aの ねじプライヤ
レスキューペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217137
品番
WZ-RC160P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
潰れたネジを外す際に
材質
先端:CR-V鋼
色
サンドベージュ
ねじ頭径(mm)
外せるネジの頭の直径:3〜15
切断能力(Φmm) 鉄線
ワイヤーカットできる鉄線:1.6
切断能力(Φmm) 銅線
ワイヤーカットできる銅線:2.6