WIZ'A
WIZ'Aの 電動工具 本体
WIZ'Aの 切断/曲げ
WIZ'Aの セーバーソー/レシプロソー
電気ノコギリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217225
品番
WARS-350SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に
材質
本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー
色
サンドベージュ
定格電圧
AC100V(50Hz・60Hz)
切断能力(mm)
軟鉄:約2.5厚
消費電力
350W
切断能力(mm)パイプ
塩ビパイプ:約100径
切断能力(mm)木材
約55厚
絶縁方式
二重絶縁
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜2800
定格時間
20分
ストローク幅(mm)
約10