WIZ'A
WIZ'Aの 物品棚/収納用品
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグ
WIZ'Aの ツールボックス/ツールバッグスチール製
山型スチール工具箱 ブラック 360mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217250
品番
TBH109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ハンドツール、工具等の収納に
材質
取手:PP
色
ブラック
材質(本体)
スチール
特性
シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製