液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82222247 品番JN-IPS2380FLWQHD-HSP-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 接続方式プラグアンドプレイ:YES 機能HDR10:NO レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/ 入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1 スピーカーNO 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8型 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HADS) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする