ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82222256 品番JN-245GT180FHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 接続方式プラグアンドプレイ:YES 機能HDR10:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×557×200 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 視野角H:170/V:160(上下/左右) 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ24.5型 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする