arrows We2 M07 ネイビーグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82222290 品番ASMC07002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を

ネイビーグリーン サイズ約155mm×約73mm×約9mm 質量(g)180以下(TBD) ディスプレイ約6.1インチ(HD+) 防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X) 使用CPUMediaTek Dimensity 7025 バッテリー容量(mAh)4500 記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128 OSAndroid(TM)14 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証 グリーン購入法適合 カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0) リフレッシュレート(Hz)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする