スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
スクリューハンドルマグボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(375g)
注文コード
82223489
品番
STSC8
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドル付きで持ち運びに便利!
真空二重構造で保温&保冷効力あり!
氷が入れやすい広口タイプ。
ハンドルがカバンに入れても取り出しやすく持ち運びにも便利です。
材質
内びん・口がね・底部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン/ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約直径85×高さ235
容量(mL)
約800
質量(g)
約375
種類
プーBOLD&TRUE
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
7以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。