曜日別特売
1253 袋ごと 米びつ イノマタ化学 82227400

1253 袋ごと 米びつ イノマタ化学 82227400
1253 袋ごと 米びつ イノマタ化学 82227400
1253 袋ごと 米びつ イノマタ化学 82227400

袋ごと 米びつ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(10kg)注文コード82227400品番1253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

面倒なお米の移し替えが不要。
お米を袋ごと、すっぽり入れて使える米びつです。
お米が少なくなっても、傾けてすくいやすくなる底の形状がポイント。
移動がスムーズなキャスター付き。
お米を直接入れても使いやすい目盛りもついています。
お米は直接入れると5kgタイプは約8kg、10kgタイプは約14kg入ります。
お米がすくいやすいライスカップ付。

材質本体・フタ・キャスター、ポリプロピレン/ライスカップ、スチロール樹脂クリア容量(L)18寸法(cm)約21.9×34.7×36.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする