本体

【PEETPEN C6】LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82227707 品番PEETPEN C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。

付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)64.9(電池含む) 電源14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K)8000〜9000 LED5050LED×1 耐衝撃性1m モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式Type-C 明るさ(Lm)800 防水性IPX4 照射距離(m)最大:221 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする