NIPC-404U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82227978 NIPC-404U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82227978 NIPC-404U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82227978

軽量ポリカ波板 ライト 乳白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 82227978 品番 NIPC-404U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【0.4mm】【軽量】【耐久強度】
ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。
屋根材や壁材としてご利用頂けます。
薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。
20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。
サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。
台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。

用途屋根材や壁材として。 材質ポリカーボネート 幅(mm)1220 乳白 奥行(mm)655 板厚(mm)0.4
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする