曜日別特売
NIPC-904U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82228127

 

NIPC-904U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82228127
NIPC-904U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82228127
NIPC-904U 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ 82228127

軽量ポリカ波板 ライト 乳白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)2730
内容量1箱(10枚)注文コード82228127品番NIPC-904U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【0.4mm】【軽量】【耐久強度】
ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。
屋根材や壁材としてご利用頂けます。
薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。
20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。
サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。
台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。

用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート幅(mm)2730乳白奥行(mm)655板厚(mm)0.4
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする