気化性防錆剤(油溶性)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3.6L) 注文コード82228258 品番NAGR3600
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。
気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。
部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。
指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。

用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 危険物の性状非水溶性
関連資料:(3.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする